チゼル エアーチッパーのおすすめ人気ランキング

2026/04/20更新
99件の「チゼル エアーチッパー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「チッパー 工具」、「チッパー ノミ」、「エアケレン」などの商品も取り扱っております。
エアーチッパー モノタロウランキング1位
エア式でスパッタや固着物をはくりするのに便利です。
用途錆び落としやハツリ作業に無負荷打撃数(min-1)5000付属品チゼル1本ストローク(mm)33全長(mm)341質量(kg)1.8使用空気圧力(MPa)0.62空気消費量(m3/min)0.2空気接続口PT1/4関連資料エアーチッパーのご利用方法
1台
15,980税込17,578
当日出荷




エアーチッパー 日東工器ランキング5位
溶接スパッタや固着物を効果的にはくりする空気式チッパ。 簡単にチゼル交換、優れた作業性を発揮。 狭くて奥まった箇所での作業に適したストレート型デザイン。 加工物にタガネを当てないと打撃しない空打ち防止機構を採用。
付属品フラットチゼル(20×120)×1本使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.59[6]
1台
29,980税込32,978
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

エアーチッパーグリップハンドル付MOSR用の先端工具です。
用途エアーチッパーグリップハンドル付MOSR用先端工具適合エアーチッパーグリップハンドル付MOSR用材質SCM440幅(mm)30寸法(mm)12.6X250質量(g)364タイプフラットチゼルシャンク形状丸型
1本
1,598税込1,758
当日出荷

小型・軽量ですので、作業性に優れています。
用途錆び落とし、塗料落とし無負荷打撃数(min-1)4800付属品チゼル1本ストローク(mm)28全長(mm)235質量(kg)1.12使用空気圧力(MPa)0.62空気消費量(m3/min)約0.057空気接続口PT1/4使用エアーホース内径(Φmm)9.5取扱説明書(4.6MB)
1台
9,998税込10,998
当日出荷

1台
38,980税込42,878
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ(7種類の商品があります)

エアーチッパーグリップハンドル付MOSR用の先端工具です。
用途エアーチッパーグリップハンドル付MOSR用先端工具適合エアーチッパーグリップハンドル付MOSR用材質SCM440寸法(mm)12.6X250質量(g)332シャンク形状丸型
1本
1,598税込1,758
当日出荷

エアーチッパーM270F用の先端工具です。
用途エアーチッパーM270F用先端工具適合エアーチッパーM270F用材質SCM440幅(mm)20寸法(mm)12.7X175質量(g)192タイプフラットチゼルシャンク形状角型
1本
1,798税込1,978
当日出荷

ヨコタ工業製フラックスチッパー用、曲平チゼルです。
トラスコ品番828-9361質量(g)175
1個
1,998税込2,198
当日出荷

1本
2,588税込2,847
9日以内出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

エアーチッパーM270F用の先端工具です。
用途エアーチッパーM270F用先端工具適合エアーチッパーM270F用材質SCM440幅(mm)50寸法(mm)12.7X175質量(g)265タイプフラットチゼルシャンク形状角型
1本
2,298税込2,528
当日出荷

用途コンクリートや錆びなど、頑固な固着物のはくりにトラスコ品番814-7941適合機種S-250、S-500、S-1000サイズ60mm部品番号2007
1本
5,998税込6,598
当日出荷

ライトピックハンマは、小型軽量で破砕力・作業性・耐久性抜群。 土木、建築、建築構造物の薄いコンクリートのハツリ作業、バリ取り、目荒らしビシャン作業などに最適です。また、下水道・ガス管工事、電気工事などの補助作業、コンクリートミキサのバリ取り作業などの広範囲で使用されています。
タイプ丸込仕様ジャンクサイズ/Φ17.45トラスコ品番332-4907ストローク(mm)79全長(mm)330質量(kg)5.9打撃数(min-1[回/分])2400シャンクホース内径(Φmm)12.7(1/2)空気消費量(m3/min)0.5エアーインレット(インチ)3/8ピストン径(Φmm)28
1台
57,980税込63,778
当日出荷

エアーチッパー軽量タイプM288FL用の先端工具です。
用途エアーチッパー軽量タイプM288FL用先端工具適合エアーチッパー軽量タイプM288FL用材質SCM440寸法(mm)11X116質量(g)82シャンク形状丸型
1本
1,398税込1,538
当日出荷

エアーチッパーM270F用の先端工具です。
用途エアーチッパーM270F用先端工具適合エアーチッパーM270F用材質SCM440幅(mm)35寸法(mm)12.7X175質量(g)206タイプフラットチゼルシャンク形状角型
1本
1,698税込1,868
当日出荷

溶接スパッタや固着物を効果的にはくりする空気式チッパ。簡単にチゼル交換、優れた作業性を発揮。狭くて奥まった箇所での作業に適したストレート型デザイン。
全長(mm)184(本体)仕様空気式固着物はくり機付属品ベンドフラットチゼル(15×155):1本。エアホースAssy(カプラ30PH付):1本。カプラ200-30SH:1個トラスコ品番116-6964質量(kg)1.7空気消費量(m3/min)0.2使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.59[6]無負荷打撃数(min-1)4000RoHS指令(10物質対応)対応
1台
28,980税込31,878
当日出荷

エアーチッパー軽量タイプM288FL用の先端工具です。
用途エアーチッパー軽量タイプM288FL用先端工具適合エアーチッパー軽量タイプM288FL用材質SCM440寸法(mm)10.9X116質量(g)80.5シャンク形状丸型
1本
1,398税込1,538
当日出荷

エアーチッパーM270F用の先端工具です。
用途エアーチッパーM270F用先端工具適合エアーチッパーM270F用材質SCM440寸法(mm)12.7X175質量(g)183タイプポイントチゼルシャンク形状角型
1本
1,798税込1,978
当日出荷